- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- ATF/CVTF
- atf 規格のおすすめ人気ランキング
atf 規格のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新122件の「atf 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デキシロン 3 ATF」、「ATF」、「ホンダ車専用 atf」などの商品も取り扱っております。
次世代型マルチパーパスATF
高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ!
省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
ベースオイル
全合成油
種類
ATF
交換目安
4万km又は2年毎
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
GM規格
DEXRON-VI
フォード規格
MERCON-LV
危険物の性状
非水溶性
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。
最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。
最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類
ATF
ベースオイル
部分合成油
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード
種類
ATF
ベースオイル
部分合成油
適合
トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ATF VI は、スリップロックアップクラッチに対応した100%化学合成ベース高性能ATFです。
ATFの代表的な規格JASO 1A を満足し、GM DEXRON(R) VI、メルセデスベンツ規格MB236.14、236.15など、OEMの最新ATF規格性能も満足します。
用途AT用
種類
ATF
ベースオイル
100%化学合成
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
トヨタ純正オートフルードD2
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類
ATF
GM規格
Dexron IID
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類
ATF
GM規格
Dexron III
引火点(℃)
182
密度(g/cm3)
0.860
流動点(℃)
-51
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
(40℃/100℃)32/7.0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
176
フォード規格
Mercon Allison C-4
危険物の性状
非水溶性
種類
ATF
ベースオイル
鉱物油
容量(L)
20
規格
デキシロンⅢ規格品
交換目安
2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「DEXRONⅡ、Ⅲ、ⅢH」や「MERCON V」指定車向けのATF。鉱物油ならではのフィーリングを楽しめるATFです。
種類
ATF
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(20L)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
種類
ATF
ベースオイル
部分合成油
GM規格
DEXRON III-H
規格
ホンダAT車、ホンダCVT車
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
JASO規格
1A適合
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。
粘度指数が高く、低温流動性が良い。
酸化安定性が良い。
優れた摩擦特性を有している。
耐摩耗性、極圧性に優れている。
変速機部品との適合性が良い。
その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。
仕様
塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g。泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL
色
赤色
種類
ATF
引火点(℃)
(COC)194
密度(g/cm3)
(15℃)0.863
流動点(℃)
-45以下
粘度(mPa・s)
(BF法、-40℃)12000
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
(40℃)33.03、(100℃)7.013
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
181
GM規格
DEXRON-Ⅱ
酸価(mgKOH/g)
1.31
危険物の性状
非水溶性
純正トヨタ オートフルードD-II
GMタイプのオートマチック・トランスミッション用
GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル
鉱物油
種類
ATF
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
GM規格
D-Ⅱ
危険物の性状
非水溶性
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。
よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
用途車用ATFオイル
種類
ATF
ベースオイル
全合成油
適合
国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
JASO 1A LV
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として
トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として
トラックのキャビンヘッド油圧油として
一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として
産業用トルクコンバーター油として
4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として
6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして
ベースオイル
鉱物油
種類
ATF
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
スリップロックアップ式AT専用フルード。アクストレイルのQRエンジン搭載車、シーマ(2WD)のVKエンジン搭載車、マーチのAT車(2002年2月発売)等に使用します。
種類
ATF
危険物の類別
非危険物
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
Gulf ATF TYPE-J の高性能をそのままに、純鉱油で仕上げた Gulf ATF のスタンダード。
DEXRON3-G 合格に加え、JASO M315 01Aに適合する高性能 ATF ですから、国産車から外車まで幅広く使用できます。
ユーザーのコスト負担軽減に大きく貢献するばかりでなく、業務使用にもっとも適した ATF です。
用途オートマチックトランスミッション用フルード
適合範囲
ミッション
種類
ATF
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
鉱物油
GM規格
DX-III
JASO規格
01A
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。
オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。
寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。
高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
石油系炭化水素油
危険物の性状
非水溶性
漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%
種類
ATF
内容量(mL)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
1個(200mL)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷